日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の アスベスト関係標識
石綿ばく露防止対策標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
関係者以外立入禁止
注文コード
51407693
品番
アスベスト-26
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×180
文字内容
関係者以外立入禁止
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
480-1539
質量(g)
115
取付方式
穴4
日本緑十字社品番
033026