日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 保護具・墜落制止用器具標識
サイン標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
手袋禁止
注文コード
51407727
品番
サイン-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
文字内容
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
手袋禁止
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
114-0198
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
日本緑十字社品番
094102