高圧ガス標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51409233 品番 高302
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
文字内容
高圧ガス製造事業所
火気厳禁
立入禁止
材質硬質エンビ トラスコ品番824-8016 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)378 日本緑十字社品番039302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51409242
2019-12-13
用途:
高圧ガス製造設備の表示
株式会社日本キャンパック 様

以前掲示した掲示物が長年の劣化で文字も見えず検査時に指摘を受けたため見やすくなり新しい掲示物に満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする