日本緑十字社
日本緑十字社の PL警告表示ラベル
高圧ガス標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51409251
品番
高304
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
文字内容
LPガス供給設備
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
824-8018
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
質量(g)
378
日本緑十字社品番
039304