使用法2 消火使用法標識 日本緑十字社 51409312 使用法2 消火使用法標識 日本緑十字社 51409312

消火使用法標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51409312 品番 使用法2
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容消火器 材質硬質エンビ トラスコ品番824-8112 厚さ(mm)1 寸法(mm)215×250 質量(g)75 タイプスタンド取付タイプ 日本緑十字社品番066012

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51409312
2018-08-10
用途:
消火器設置用(代替設置)
運輸・通信業

「スタンド取付タイプ」とあったが、当社で利用しているスタンドにはそのままでは取り付けられなかったので、両面テープで設置台の棒に取付している。表示が見やすく、金額も安いので満足。

対象商品:
51409312
2014-08-18
用途:
現状使用品の代替

表示がはっきり見えてよい。価格も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする