COB庫内灯 12-36V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51419499 品番529990
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

COBならではの面発光で照射範囲が広い上に超薄型クリアボディで取付箇所を選ばず光を広範囲に拡散
12V/24V共用なので普通車から大型トラックまで取付OK!
庫内はもちろん車内用やキャンピングカーでもお使い頂けます

用途庫内・電装 電流(A)24V時:0.46 電圧(V)DC12〜36(MAX80) 明るさ(W)11 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×255×62 明るさ(Lm)990
注意
※本体は防塵防水製品ではありませんので、水のかからない場所や車内に設置をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする