穴付六角棒スパナセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51420296 品番001H-S6
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。
メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。
JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。
いじり止め付きのキャップボルトに対応しています。

用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 セット内容2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm 材質SNCM+V特殊合金鋼 先端形状六角
注意
※適切な保証トルク値内でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする