曜日別特売
C-12SL 強力Cカン タコマン 51420427

強力Cカン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)1
内容量1個注文コード51420427品番C-12SL
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。
玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。
クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。

用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼質量(g)400使用荷重(t)1破断荷重(t)7適合寸法(mm)(ワイヤー)~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする