ワンタッチシャックル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51420470 品番 TOS-16Y
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。
ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。
振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。
軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。
ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。

用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。 質量(g)900 寸法L(mm)68 寸法H(mm)110 使用荷重(t)2.5 寸法F(mm)28 破断荷重(t)18 寸法D(mm)19 寸法E(mm)123 寸法B(mm)31 寸法C(mm)20 寸法P(mm)73 寸法K(mm)45 適合寸法(mm)(ワイヤー)〜16
注意
※環境当局の指導により、6価クロムを含むクロメートメッキ(金色)が出来なくなります。
※順次、3価クロメート(銀色)に移行いたしますのでご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51420454
2024-03-11
用途:
この速さはやめられない
医療・福祉・介護関連業

脱着の速さと簡単さは魅力。追加で購入となりました。

対象商品:
51420454
2024-03-08
用途:
切り屑収容用鉄パレットの吊り上げ

「ワンタッチ」とはよく考えられたものです。ねじ式に比べて時間短縮、フックに比べて確実です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする