電工マック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51420497 品番DM-1B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。
刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。
ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。
収納ケースにロック機能を採用しています。

用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ:ゴムグリップ 全長(mm)235 タイプゴムグリップ・ケース付 刃長(mm)88
注意
※刃物ですので、取扱に注意して下さい。
※工具として使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51420497
2025-02-11
用途:
電気工事ケーブル剥ぎ取りです
株式会社小松電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

昔からありますが、グリップいい 何回も研ぎ古くなるほど使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする