B3A-20.8P-H プラグレンチ (9.5) KTC 51420865

B3A-20.8P-H プラグレンチ (9.5) KTC 51420865
B3A-20.8P-H プラグレンチ (9.5) KTC 51420865

プラグレンチ (9.5)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)20.8
内容量1個注文コード51420865品番B3A-20.8P-H
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。
ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。

用途
スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。
仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)20.8差込角(sq.)9.5
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、磨耗、変形の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。
※無理な姿勢で作業しないで下さい。
※改造しないで下さい。
※プラグレンチの適用については車検証を参照し、年式・型式を確認の上、自動車メーカーにお問い合わせください。
※外周部にレンチを掛けて回さないでください。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51420856
2025-08-30
用途: プラグの交換

普通の使いやすいプラグレンチです。
マグネットの強さも程良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする