プラグレンチ (12.7)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51420874 品番 B4A-16P-H
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。
ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。

用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。 仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット 材質特殊工具鋼 全長(mm)16 差込角(sq.)12.7
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、磨耗、変形の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。
※無理な姿勢で作業しないで下さい。
※改造しないで下さい。
※プラグレンチの適用については車検証を参照し、年式・型式を確認の上、自動車メーカーにお問い合わせください。
※外周部にレンチを掛けて回さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする