ミニ圧着工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51421066 品番HAK25MA
参考基準価格(税別)¥10,570 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。
持ち運び便利で小回り作業に最適です。
よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。
本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。

用途絶縁被覆付閉端接続子用。 材質鋼材 全長(mm)194 質量(g)295 使用範囲CE1、2、5 色(グリップ)橙色
注意
※感電の恐れがありますので、活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。
※適合する電線コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
※圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するためメーカーまで定期点検(年に1〜2回)に出してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする