ミニ圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51421075 品番HAK17MA2
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。
持ち運び便利で小回り作業に最適です。
よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。
本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。

用途小回り作業等。 材質鋼材 全長(mm)195 質量(g)290 使用範囲小(1.6×2)、小、中 色(グリップ)
注意
※感電の恐れがありますので、活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。
※適合する圧着コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
※圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するためメーカーまで定期点検(年に1〜2回)に出してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする