台付ワイヤー ハダカ仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51421188 品番 6X1.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

固定・引張り用ワイヤーロープです。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。
ISO9002取得工場生産で品質保証付です。
安全係数5です。

用途荷物の固定・引張り。 材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金 タイプ両端アイ型 長さ(m)1.5 使用荷重(kg)300 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長さ(m)1.5 ロープ径(Φmm)6
注意
※台付ワイヤーは締結や引張り用ですので、荷の吊り上げ、吊り下げ等の玉掛作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする