フック付ワイヤー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51421556 品番 JPFW6-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。
フックは安全レバー付きです。
JISワイヤーを使用しています。
安全係数6です。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。

用途荷物の吊り上げ・引っ張り。 仕様JISG3525 材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金 タイプG種ワイヤー使用・片アイ片フックタイプ 使用荷重(kg)300 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長さ(m)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする