JSH
JSHの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
JSHの ワイヤースリング
フック付ワイヤー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ワイヤー径(Φmm)
9
ワイヤー長さ(m)
1
注文コード
51421565
品番
JPFW9-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
ワイヤー径・ワイヤー長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。
フックは安全レバー付きです。
JISワイヤーを使用しています。
安全係数6です。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途
荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様
JISG3525
材質
硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金
タイプ
G種ワイヤー使用・片アイ片フックタイプ
使用荷重(kg)
600
ワイヤー径(Φmm)
9
ワイヤー長さ(m)
1