JSH
JSHの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
JSHの ワイヤースリング
フック付ワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51421590
品番
JPFF6-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
両端フック付きのワイヤーロープスリングです。
両端フック付きです。
JISワイヤーを使用しています。
安全係数6です。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途
荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様
JISG3525
材質
硬鋼線材・アルミ合金、炭素鋼S45C
タイプ
G種ワイヤー使用・両フックタイプ
使用荷重(kg)
300
ワイヤー径(Φmm)
6
ワイヤー長さ(m)
1