JSH
JSHの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
JSHの 結束ベルト
JSHの バンド
継ぐベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51421669
品番
JTB-1
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
いろいろ使える万能ベルトです。
両端末にシャックルが付いた万能ベルトです。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途
荷物の固定・引張り。
仕様
両端:ネジシャックル仕様
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
24
ベルト長さ(m)
4
ベルト色
青
破断荷重(kg)
2000
安全使用荷重(kg)
300