セフティワイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51421687 品番JSPW12-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルミクランプ止め+編込みの2重ロックです。
クレーン等安全規則219条適合品・労働安全衛生規則475条適合品です。
フレミッシュ加工+アルミクランプ止めの2重ロックでトゲも無く安全です。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
ISO9002取得工場生産で品質保証付です。
安全係数6です。

用途荷物のつり上げ・固定・引っ張り。 仕様G種ワイヤー使用・両端アイ型 材質硬鋼線材、アルミ合金 長さ(m)1.5 使用荷重(kg)1120 ワイヤー径(Φmm)12 ワイヤー長さ(m)1.5 ロープ径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする