JSH
ベルトスリング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
ベルト長さ(m)
4
ベルト幅(mm)
50
注文コード
51421949
品番
JNPA50-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
ベルト長さ・ベルト幅
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。
JIS・B8818・3等級です。
伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。
使用限度を知らせるシグナル付きです。
両端アイ型です。
用途
荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
種別
両端アイ型
材質
ポリエステル
型式
3E
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS・B8818
等級
3等級
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(tf)
(基本)1.6