ソフトスリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51422037 品番 JNPAS10-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。
ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。
エンドレス型です。

用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。 種別エンドレス 材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー 形状エンドレス 等級JIS B 8811 ベルト長さ(m)1.5 使用荷重(t)1(最大) 全長(m)1.5 基本使用荷重(t)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする