JSH
JSHの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
JSHの 繊維スリング
JSHの ソフトスリング
ソフトスリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51422046
品番
JNPAS10-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。
ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。
エンドレス型です。
用途
荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
種別
エンドレス
材質
ポリエステル原糸、ナイロンカバー
形状
エンドレス
色
紫
等級
JIS B 8811
ベルト長さ(m)
2
使用荷重(t)
1(最大)
全長(m)
2
基本使用荷重(t)
1