JSH
JSHの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
JSHの 荷締機
JSHの 荷締機用オプション品
取り替えベルト固定側
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51422247
品番
JNK35-L10
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
35mm幅交換用ベルトの固定側です。
35mm幅で、固定側です。
シボリフック付きです。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途
ベルト荷締機取替えベルト。
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
35
種類
固定側
ベルト長さ(m)
1
端末仕様
シボリ縫製