取り替えベルト巻取側

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51422256 品番JNM35-40L
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

35mm幅交換用ベルトの巻取り側です。
35mm幅で、巻取側です。
シボリフック付きです。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。

用途ベルト荷締機取替えベルト。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)35 種類巻取側 ベルト長さ(m)4 端末仕様シボリ縫製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51422256
2024-05-04
用途:
トラックの荷台・荷物固定
卸売・小売業

輪っかタイプの巻き取り側で幅が50mmより細い物を探していました。
まだ使い始めたばかりですが大きな問題は無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする