オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の ソフトスリング
ソフトスリングRE1t×1M
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51422344
品番
REV-1M
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。
ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。
用途
荷役作業。
種別
両端アイ型
材質
外側:ナイロン 中側:ポリエステル
ベルト長さ(m)
1
最大使用荷重(t)
1以下