吸着盤 Q太郎

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51422929 品番IS-4M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。
表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。
ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。
タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。
従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。

用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。 材質アルミダイキャスト ブルーメタリック 質量(g)510 寸法(Φmm)(吸着面)120 最大吸着能力(kg)8(平面20)
注意
※凹凸の状態により吸着能力が変わりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする