吸着盤 Q太郎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51422938 品番IS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。
表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。
ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。
タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。
従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。
ローレット付握りは滑り防止で安心です。

用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。 材質本体:アルミダイキャスト 握り:アルミダイキャスト ブルーメタリック 質量(g)1090 寸法(Φmm)(吸着面)120×2個 最大吸着能力(kg)12(平面25)
注意
※凹凸の状態により吸着能力が変わりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする