インパクトビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51423760 品番C512036
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

インパクトDVビットです。
インパクトドライバー用替ビットです。

用途インパクトドライバー交換ビット。 寸法(mm)台紙:170×42 全長(mm)36 先端サイズ(+)NO.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
6.3ビットラチェットに
株式会社川田商会 協栄自工 様

元々付いていたビットが短くて使いにくいので、少し長いのを探して
こちらを購入しました。
40mmを探しましたが見つからず36mmで我慢しましたが、
25mmよりはかなり使いやすくなりました。

対象商品:
51423760
2025-04-25
用途:
固着ネジの取り外し
運輸・通信業

ベッセルの品ですから悪かろう筈がない。使用に問題ありません。消耗品なのでこの値段はありがたいですね。欠けたらまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする