与板利器工業
与板利器工業の スパナ/レンチ
与板利器工業の スパナ/レンチその他
クイックハンドルレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51423805
品番
#905 O-6
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
様々なサイズに対応したハンドルレンチです。
O型のハンドルレンチです。
用途
ナットや丸棒の締緩作業。
全長(mm)
210
寸法(inch)
6
適合径(Φmm)
丸棒:6〜13
適合ナット径(Φmm)
9〜13