トンガリクリアーボトル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51423884 品番 TC-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

中身が見えるクリアータイプのボトルです。
飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
中栓付きです。

用途トンガリクリアーボトル。 材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙 容量(mL)300
注意
※揮発性の高い物は入れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
化粧品を入れています。
卸売・小売業

中栓付きのボトルで液漏れしないのが良いです。容器が乳白色のも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする