モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51424085 品番HM375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,510
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

JIS強力級(H級)の1.5倍の強度をもつモンキレンチのスタンダードモデルです。
ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。
一本で複数サイズのボルトやナットに対応できます。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 強度(Nm)メーカー保証:2206.5 口開き(mm)0〜44 ボルトナット最大寸法M27 参考強度(JIS強力級)1471N・m
注意
※保証強度は静荷重によるトルクです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする