モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51424189 品番HM450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,750

モンキレンチのスタンダードモデルです。
ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。

用途一本で複数サイズのボルトやナットに対応。 材質鋼材 寸法(mm)450 質量(g)1900 強度(Nm)保証(トルク):3079.1 口開き(mm)0〜53 ボルトナット最大寸法M33
注意
※保証強度は静荷重によるトルクです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする