マルチラチェットレンチ 4分

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51424435 品番TRW-4W
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。
ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。
お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。
ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。
鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。

用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。 材質Cr-V鋼 差込角(mm)12.7(4分) 対辺(mm)30/32 ソケット6角 シノの有無 ギア数48山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする