フレキシブルハンドリベッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51424460 品番FHR-2001
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

縦、横、斜め自在にかしめOKです。
片側作業で強固に固定できます。
タテ、横、ナナメどの方向でもワンタッチで自由自在です。
サイズの分かりやすいカラーノーズピースです。

用途ブラインドリベット取付用リベッター。 付属品ロータリーヘッド 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:スチール 長さ(mm)270 質量(g)720

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする