エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1式(300本) 注文コード51427418 品番0030 122.186
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。

仕様容量:50mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ: 長さ:116mm 外径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃〜100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 遠心耐性試験条件:冷却遠心機5810 R、アングルローターFA-45-6-30および15mLコニカルチューブ用アダプターを使用。サンプルは生理食塩水(密度:1.0g/mL)を用い、25℃で90分間遠心しました。 滅菌済(SAL 10-6)、pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:300本(25本×12ラック) ラック入り アズワン品番63-8461-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする