600Wの高出力を備えた高性能AURIヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能ReproEasyパッドを使用し、再現性の性能テストができ信頼性の高い結果を提供測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能100個の異なった乾燥条件をメモリーでき、多種のサンプルにも簡単に対応可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能