コニカルチューブ SnapTecR 50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8袋×30本) 注文コード 51428328 品番 30118650
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション

仕様公称容量:45mL キャップ形状:スナップテックキャップ 底の形状:コニカル カラーレス オートクレーブ滅菌:121℃、20分可能 耐遠心力:最大17,000xg 滅菌純度:eppendorf quality 密閉性:-86℃から100℃ 販売単位:240本(8袋×30本) アズワン品番65-1891-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする