エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(200本) 注文コード51429055 品番0030 122.240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24時間以内に90%以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。ProteinLoBind Tube は、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。▼LoBind材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します。▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません。▼ロット毎にhuman DNA、DNase、RNase、PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)。▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています。▼蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング。

仕様容量:50ml カラーレス タンパク質低吸着性チューブ Protein LoBind サイズ: 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃〜100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 販売単位:200本(25本×8袋) 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free アズワン品番63-8461-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする