エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL 0030 122シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(200本) 注文コード 51429116 品番 0030 122.208
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

核酸回収を最大化してください!Eppendorf LoBindR Tubesは試料表面吸着を大幅に軽減し、DNAおよびRNA分子の回収を確実に最大化します。試料を調製して、精密な核酸を長期保管するのに最適なソリューションです。DNA LoBindチューブは、チューブ壁面への核酸の吸着を低減することで、核酸サンプルを最大限回収することが出来ます。特別な製造技術と選別されたポリプロピレンロットの組み合わせにより、ほぼ100%のDNA/RNAを回収できます。サンプルへのコンタミネーションの可能性を排除するため、表面コーティング(例:シリコン)は行っていません。ロットごとにhuman DNA、DNase、RNase、PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)。蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング。様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30,000×gとなっています(2.0および5.0mLチューブは25,000×g、15および50mLコニカルチューブは19,500×g)。

仕様容量:15ml カラーレス 核酸低吸着性チューブ DNA LoBind サイズ: 長さ:121mm 直径:17mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃〜100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 販売単位:200本(50本×4袋) 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free アズワン品番63-8462-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする