専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
吐出性能が格段に向上。