曜日別特売
30122283 エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51435310

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(4袋×50本)注文コード51435310品番30122283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24時間以内に90%以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind チューブでは、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。LoBind材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します。サンプルへの干渉リスクを最小限にするため、表面コーティング(例:シリコン)はおこなっていません。ロット毎にhuman DNA、DNase、RNase、PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています。(PCR clean)。▼タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調整または保管。▼酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します。▼ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります。▼細胞懸濁液の保管。新しい25mLチューブは50mLコニカルチューブと同じ径でありながら短い長さになっています。したがって、ピペット自体がチューブに入ってしまう深さは、50mLコニカルチューブに比べてはるかに少なくなります。

仕様Protein LoBind/タンパク質低吸着性チューブ 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86~100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル PCR clean Human DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-freeアズワン品番65-8988-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする