エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8袋×25本) 注文コード51437209 品番30122445
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ 〜 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
新しいエッペンドルフコニカルチューブ25mLの登場により、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15mLと50mL間の量のサンプルを調整、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、これまでは15mlまたは50ml容量の従来のコニカルチューブを使用するしかありませんでした。このジレンマは現在、新しいエッペンドルフコニカルチューブ25mLによって解決されます。新しい25mLチューブは50mLコニカルチューブと同じ径でありながら短い長さになっています。したがって、ピペット自体がチューブに入ってしまう深さは、50mLコニカルチューブに比べてはるかに少なくなります。25mLチューブにはスクリューキャップタイプと革新的なスナップキャップがあります。光感受性のサンプルの保存に便利な遮光性チューブ。▼エッペンドルフの茶色コニカルチューブは、約550nm以下の波長の光をほぼ完全に遮る遮光性を保ちつつ、チューブ内部の液量を目視で確認できるようになっております。▼チューブ内のピペットチップの先端の位置が容易に分かるので、コンタミネーションのリスクを低減できます。また、高感度なピペッティングが可能になります。

仕様ライトプロテクション/遮光性性チューブ/茶色 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86〜100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル 滅菌済み Human and bacterial DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-free アズワン品番65-8988-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする