Nichimate ニチメイト Plate Shaker

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51437376 品番00-NPS-2T
参考基準価格(税別)¥239,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

マイクロプレート2枚を手軽に加温撹拌。振幅は、96ウェルまでのマイクロプレートの撹拌力に優れる3mm。温度安定性に優れるヒーターで上下から加温。タイマーやショートミックス機能も装備。

仕様振とう速度:200〜1200rpm 振幅:3mm 使用温度範囲:室温+5℃〜+70℃(設定可能範囲は0℃〜、ただし冷却機能なし、設定単位0.1℃) ヒーター温度調節精度:≦±0.5℃(+37℃設定時:≦±0.3℃) ヒーター温度移行速度:+20℃ → +70℃:≦25min(通常は≦10min) タイマー設定範囲:1分〜99時間59分 使用環境温度範囲:+4℃〜+35℃ 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚(※2) 本体外形寸法:284×264×157Hmm 本体重量:約6.7kg 電源:100-240V、2A、50/60Hz アズワン品番65-0335-49
注意
※マイクロプレートは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする