竹虎
竹虎の 口腔ケア
竹虎の その他口腔ケア
ソフラあごバンデージI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
サイズ(cm)
【顔廻り】60〜65
色
ピンク
注文コード
51438320
品番
7402
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
顎関節の脱臼時や施術後にあごを気持ちよく固定
段差が少なく柔らかな綿主体素材の心地よい装着感
面ファスナーで簡単着脱、固定力の微調整も可能、一体型3点留めのズレが生じにくい形状
色
ピンク
サイズ
S
サイズ(cm)
【顔廻り】60〜65
首廻り(cm)
35
関連資料:
(2.12MB)
商品説明動画
竹虎【ソフラあごバンデージI】 着用方法
参考になった