7404 ソフラあごバンデージI 竹虎 51438338 7404 ソフラあごバンデージI 竹虎 51438338 7404 ソフラあごバンデージI 竹虎 51438338 7404 ソフラあごバンデージI 竹虎 51438338 7404 ソフラあごバンデージI 竹虎 51438338 7404 ソフラあごバンデージI 竹虎 51438338

ソフラあごバンデージI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL サイズ(cm)【顔廻り】70〜75 ピンク 注文コード51438338 品番7404
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

顎関節の脱臼時や施術後にあごを気持ちよく固定
段差が少なく柔らかな綿主体素材の心地よい装着感
面ファスナーで簡単着脱、固定力の微調整も可能、一体型3点留めのズレが生じにくい形状

ピンク サイズL サイズ(cm)【顔廻り】70〜75 首廻り(cm)42
関連資料:(2.12MB)

商品説明動画

竹虎【ソフラあごバンデージI】 着用方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする