RUPES iBrid nano ショートネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51438566 品番HR81M-DLP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

専用コンテナボックス入りのデラックスセット
BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました
環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です
3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです

用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 セット内容iBrid nano 本体(HR81M-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚 バッテリー電圧(V)10.8 回転数(回/分)2000〜5000 パッド径(Φmm)24、50
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする