オートマルチストリッパ(黒金)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51438697 品番PP717A-220-BG
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。

用途機械・自動車の整備などの配線作業に 全長(mm)205 適合電線(mm2)0.05〜8 使用範囲(AWG)10〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする