電工VAストリッパ(黒金)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51438706 品番FVA-1630-BG
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。
芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。
ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。
本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。
環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。

用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に 全長(mm)235 質量(g)233 切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
注意
※電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする