フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の ニッパー
フジ矢の 斜めニッパー
ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51438715
品番
50A-150BG
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。
刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。
電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
用途
AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に
全長(mm)
163
タイプ
ラウンド刃・厚刃
切断能力(Φmm)
【鉄線】1.2、【銅線】2.6
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。